Beli cat kolam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Indeks Pool Paint (Cat Kolam)
    Mulai

    Rp159.900

    Indeks Pool Paint (Cat Kolam)
    Deskripsi:
    Cat emulsi weather shiel dengan basis acrylic, diformulasikan untuk kondisi cuaca tropis bawah air, tahan terhadap alkali, menahan terbentuknya jamur dan lumut, flexible dan tidak mudah luntur warnanya. Digunakan untuk menutup dinding kolam agar kedap terhadap air sekaligus memberi sentuhan warna pada dinding kolam. Keunggulan cat ini adalah berbasis air sehingga ramah lingkungan, aman digunakan pada kolam ikan sekalipun.
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Specific Gravity (kg/L): 1.35
    • Interval Painting (hour): ± 2
    • Application: Brush, Roll
    • Consistency (DPa): 30
    • Dispersibility (m²/kg): 5
    • Dry Touch (minute): ± 30
    • Perfect Dry Time (hour): ± 6
    • Ratio: 0-10%
    • Solvent: Water Clean
  2. No Drop Waterproofing Coating Paint for Fish Pond (Cat Pelapis Anti Bocor Kolam Ikan)
    Mulai

    Rp79.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint for Fish Pond (Cat Pelapis Anti Bocor Kolam Ikan)
    Deskripsi:
    Cat Kolam Ikan Praktis 1 komponen, tanpa campuran semen yang Aman dan Anti Bocor.
    atribut:
    • Coverage (m²/kg/layer): 5-6
    • Drying Time: Ensure No Drop is dry for 7 days before filling with water.
    • Layers: 3
  3. JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  4. Mesin HL Fan for Pro Series
    Mulai

    Rp53.900

    Mesin HL Fan for Pro Series
    atribut:
    • Voltage (V): DC 24
  5. Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, mdf, karpet, pajangan dan pernak-pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dapat digunakan untuk material yang berpori maupun tidak berpori. Memiliki daya tahan terhadap panas dan air setelah lem kering.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Volume (ml): 300
    • Density (g/mL): 1.22
    • Perfect Dry Time (hour): 24
  6. NIPPON PAINT Epoxy Guard (Cat Epoksi)
    BARU
    28%
    Mulai

    Rp179.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard (Cat Epoksi)
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
  7. ICHINEN Food Machinery Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp329.900

    ICHINEN Food Machinery Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Food Machinery GreaseGemuk semprot untuk mesin makanan (NSF-H1)Fitur > Gemuk putih semprot yang digunakan untuk mesin makanan dengan anti air yang baik, oksidasi dan stabilitas mesin.> Digunakan ditempat yang bersentuhan dengan makanan.> Dengan stabilitas oksidasi yang baik akan menjaga pelumasan dalam waktu yang lama.Aplikasi> Sebagai pelumas pada rantai mesin makanan, tempat yang berputar dan bergetar.> Digunakan pada mesin pemroses daging atau ikan, pengisian bir atau sake dan minuman lainnya, konveyor makanan, pengepakan, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
  8. Flexycoat Koi Waterponding Pond Paint (Cat)
    Mulai

    Rp599.900

    Flexycoat Koi Waterponding Pond Paint (Cat)
    Deskripsi:
    Flexycoat Waterponding is a special coating material for Koi/ornamental fish (leak-proof and seepage-free) that is safe for fish. Formulated for use on the surface which always in contact with water, high adhesion and flexible, not easily cracked, easy to use, very suitable for Koi ponds, and non-toxic/safe for fish.
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Color: Black
  9. No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  10. PROPAN Dempul Kayu Impra
    32%
    Mulai

    Rp60.900

    PROPAN Dempul Kayu Impra
    Deskripsi:
    Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
    atribut:
    • Type: Nitrocellulose
    • Appearance: Colored Paste
    • Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Flash Point (°C): 23
    • Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
    • Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
  11. PROPAN Cat Kayu
    Mulai

    Rp36.900

    PROPAN Cat Kayu
    Deskripsi:
    PROPAN ANTIQUE GLAZE AGZ-245 adalah oil base glaze yang lambat kering dan mudah diaplikasikan dengan cara dibal dan dikuas. Berfungsi untuk memberi efek kedalaman/ bayangan, nuansa warna gelap-terang dan kesan antik.
  12. No Drop Anti-Leak Coating 20kg (Pelapis Kedap Air)
    Mulai

    Rp1.499.900

    No Drop Anti-Leak Coating 20kg (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  13. No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp87.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  14. AKSANUSA Tarpaulin Round Pond (Kolam Terpal)
    Mulai

    Rp969.900

    AKSANUSA Tarpaulin Round Pond (Kolam Terpal)
    Deskripsi:
    Item termasuk Ring/eyelet/groomet untuk kolam terpal dengan minimum jarak antar ring 50cm
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
  15. PROPAN Cat Besi
    Mulai

    Rp66.900

    PROPAN Cat Besi
    Deskripsi:
    PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
Daftar Harga cat kolam Terbaru November 2026
Indeks Pool Paint (Cat Kolam)Rp159.900
No Drop Waterproofing Coating Paint for Fish Pond (Cat Pelapis Anti Bocor Kolam Ikan)Rp79.900
JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)Rp829.900
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
Mesin HL Fan for Pro SeriesRp53.900
Dextone No More Nail Construction Adhesive (Lem Konstruksi)Rp45.900
NIPPON PAINT Epoxy Guard (Cat Epoksi)Rp179.900
ICHINEN Food Machinery Grease (Gemuk)Rp329.900
Flexycoat Koi Waterponding Pond Paint (Cat)Rp599.900
No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)Rp329.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)